RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829156

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829156
Rubix:170000000533615
EAN:3660338048456
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829156

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento16 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829156


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento16 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica16 mm
5,32 IVA esclusa
/ Unità
6,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione