RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829157

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829157
Rubix:170000000533616
EAN:3660338048463
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829157

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento19 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829157


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento19 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica19 mm
5,52 IVA esclusa
/ Unità
6,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione