RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829153

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829153
Rubix:170000000533612
EAN:3660338048425
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829153

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento10 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829153


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento10 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica23 mm
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione