RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829160

Raccordo express con portagomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:829160
Rubix:170000000533619
EAN:3660338048494
RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829160

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento30 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO EXPRESS PORTAGOMMA 829160


Tenuta nera foro grande NBR montata. Realizzato a partire da una barra di ottone stampata a caldo. Tra le graffe: 41 mm. PMS: 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento30 ''
Materialeottone
Diametro interno tubo metrica23 mm
9,58 IVA esclusa
/ Unità
11,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione