Riferimenti
Dichtomatik:67180435
Rubix:170000000331545
Produttore:180435


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 180435-RASCHIATORE P7 (AM 45) 65X75X5,5/7
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore