49432333-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 20,0 26,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49432333
Rubix:999210420062473
Produttore:49432333


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49432333-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 20,0 26,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Ad azione semplice labbro raschiante sporgente anello angolare in metallo
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:4.00/7.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Punti di forza
Buona capacità di asportazione dello sporco Non è necessario un foro di scarico della pressione Particolarmente adatto per alte velocità di corsa Spazio di installazione assiale aperto e di facile realizzazione L'anello angolare in metallo offre solo una limitata superficie di attacco per i mezzi corrosivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione