49433710-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 56,0 65,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49433710
Rubix:999210420062531
Produttore:49433710


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49433710-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 56,0 65,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Ad azione semplice labbro raschiante sporgente anello angolare in metallo
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Punti di forza
Buona capacità di asportazione dello sporco Non è necessario un foro di scarico della pressione Particolarmente adatto per alte velocità di corsa Spazio di installazione assiale aperto e di facile realizzazione L'anello angolare in metallo offre solo una limitata superficie di attacco per i mezzi corrosivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione