25D088P5-RASCHIATORE RAD 230/5 - 230X245,2X10/16 MAT: TPU RAD 230/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2305
Rubix:999190900036494
Produttore:25D088P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D088P5-RASCHIATORE RAD 230/5 - 230X245,2X10/16 MAT: TPU RAD 230/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:245.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore