25D090P5-RASCHIATORE RAD 250/5 - 250X265,2X10/16 MAT: TPU RAD 250/5

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD2505
Rubix:999190900036496
Produttore:25D090P5
25D090P5-RASCHIATORE RAD 250/5 - 250X265,2X10/16 MAT: TPU RAD 250/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno250 mm
Diametro esterno265,2 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D090P5-RASCHIATORE RAD 250/5 - 250X265,2X10/16 MAT: TPU RAD 250/5


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:265.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno250 mm
Diametro esterno265,2 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Esaurito