Riferimenti
Net Seals:01.GPW00.050000
Rubix:999220805050294

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GPW 050 D.050X058X4/8 01.GPW00.050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | gpw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione