25D009P5-RASCHIATORE RAD 18 - 18X24,6X3/5 MAT: TPU RAD 18
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D009P5
Rubix:999190900036419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D009P5-RASCHIATORE RAD 18 - 18X24,6X3/5 MAT: TPU RAD 18
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore