25D029P5-RASCHIATORE RAD 56/1 - 56X66,6X5/7 MAT: TPU RAD 56/1
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D029P5
Rubix:999190900036438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D029P5-RASCHIATORE RAD 56/1 - 56X66,6X5/7 MAT: TPU RAD 56/1
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore