U-A116 56X62.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 141 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0560
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0560
Rubix:999220804033357


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 56X62.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 141 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0560
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:62.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito