Riferimenti
Koyo:AX3,5816
Rubix:160000000394383

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX3,5816
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Serie | ax3,5816 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,82 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione