FLOW CONTROL D8 WITH THREAD 1/ 7010 08 10
Legris Regolatore di flusso BSPP metrico 7010
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:7010 08 10
Rubix:160000001720053
EAN:0820099316888
Dettagli del prodotto : FLOW CONTROL D8 WITH THREAD 1/ 7010 08 10
Banjo con vite incassata e connessioni filettate:- regolazione affidabile e progressiva con un cacciavite che garantisce la stabilità della regolazione,- costruzione robusta per una maggiore longevità,- per l'uso in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle loro elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 1/8
Tipo di connessione 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 8 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 8 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 25
Dimensione Hex: 13
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,019
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 1/8
Tipo di connessione 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 8 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 8 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 25
Dimensione Hex: 13
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,019
Punti di forza
- Produttività migliorata
- Flusso massimo più elevato rispetto ai regolatori standard
- Flusso completo con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia- Accuratezza e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità del flusso a lungo termine
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta
- Flusso massimo più elevato rispetto ai regolatori standard
- Flusso completo con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia- Accuratezza e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità del flusso a lungo termine
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchine per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo di cilindri pneumatici
- Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 200 g |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore