RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840743
Regolatore di flusso girevole per valvola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840743
Rubix:170000000534051
EAN:3660338061400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840743
Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «V» sul corpo
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «V» sul corpo
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | filettatura corta |
| Connessione 2 | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione