REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 04-M5 2804M5
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2804M5
Rubix:999190900055657

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 04-M5 2804M5
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Tipo di fluido | aria filtrata |
| Materiale | ottone o alluminio anodizzato |
| Tipo di filettatura | m |
| Campo di pressione | 10 bar (max pressione d'esercizio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
