KITSPEEDGLAS ADFLO COMPLETO CON FILTRI CARICABATTERIA E BATTERIA STANDARD (ART. 83 25 30) 7100166697

Respiratore ad aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100166697
Rubix:999220804032079
Produttore:7100166697
EAN:4046719806621
KITSPEEDGLAS ADFLO COMPLETO CON FILTRI CARICABATTERIA E BATTERIA STANDARD (ART. 83 25 30) 7100166697

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : KITSPEEDGLAS ADFLO COMPLETO CON FILTRI CARICABATTERIA E BATTERIA STANDARD (ART. 83 25 30) 7100166697


Sistema di respirazione Adflo con tubo di respirazione QRS autoregolabile, adattatore per tubo di respirazione, indicatore di flusso d'aria, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria, cinghia e caricatore. Con il suo design elegante e compatto, il pluripremiato sistema di respirazione a ventilazione assistita Adflo è stato appositamente progettato per soddisfare le vostre esigenze di saldatura. Dotato del tipo di filtro appropriato, il sistema respiratorio Adflo all-in-one offre una protezione efficace contro particelle e gas. Il flusso d'aria di 170 l/min è costante, indipendentemente dallo stato di carica della batteria e dall'intasamento del filtro. Per lavorare in ambienti caldi e umidi, la portata può essere aumentata a 200 l/min semplicemente premendo una seconda volta il pulsante ON. Per lavorare in ambienti caldi e umidi, la portata può essere aumentata a 200 l/min semplicemente premendo il pulsante ON una seconda volta. La leggera batteria agli ioni di litio richiede 4,5 ore di ricarica e fornisce 8 ore di autonomia.
For effective protection against a range of particulates and gases encountered in the welding process, use 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator. The Adflo™ respirator connects directly with any Speedglas™ Series respiratory welding helmet and can protect users against both particles and gases depending on the filter used.

Punti di forza

Can protect you against particles and gases, all in one system, depending on filter used;Nominal protection Factor up to 500 (TH3) in combination with Speedglas welding helmets;Connects directly with any Speedglas Series respiratory welding helmet;Gas filters sold as separate accessories (837242 or 837542);An odour filter (837110) can be installed to remove unpleasant smells. This filter is not needed if a gas filter is already being used;Adjustable airflow for additional user comfort with two flow rates of 170 and 200 litres per minute

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)183x230x284 mm
Peso imballaggio2371 g
Classeth3
€ 986,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1202,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione