3M VERSAFLO TR-302E+ UNITÀ TURBO 7100098846

3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato, Serie TR-300+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100098846
Rubix:999220804031974
Produttore:7100098846
EAN:4054596175303
3M VERSAFLO TR-302E+ UNITÀ TURBO 7100098846

Riepilogo info tecniche

Classeth2 / th3

Documenti

Dettagli del prodotto : 3M VERSAFLO TR-302E+ UNITÀ TURBO 7100098846


3M™ Versaflo™ TR-300+ Powered Air Respirator Systems are engineered for versatility and customisation and offer a wide range of headtop, breathing tubes, and accesories to create a customised Powerd Air Respirator solution.
3M Versaflo™ TR-302E+ Unità turbo motorizzata per protezione da polveri e odori fastidiosi di gas e vapori. Il sistema elettroventilato 3M Versaflo™ TR-300+ abbina prestazioni, protezione e funzionalità a design moderno, sottile, leggero e comfort senza uguali.

Punti di forza

Sistemi per la protezione delle vie respiratorie, semplici da utilizzare e versatili, adatti per ambienti con polveri
Le 2 velocità di flusso selezionabili, 185 l/min e 205 l/min, offrono un maggiore comfort all'operatore.
Il filtro ad alta efficienza cattura polveri, nebbie e fumi pericolosi e dispone di opzioni per la protezione da odori fastidiosi di gas e vapori
Design sottile, leggero e bilanciato per il massimo del comfort

Applicazioni

Use for respiratory protection against dusts, mists, fumes and other particulate hazards, and nuisance-level organic vapour and acid gas

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth2 / th3
503,32 IVA esclusa
/ Unità
614,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione