FILTRO DELL'ARIAVERSAFLO A1P, TR-6110E 7100020996
Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100020996
Rubix:999190500036198
Produttore:7100020996
EAN:0689330106806

Dettagli del prodotto : FILTRO DELL'ARIAVERSAFLO A1P, TR-6110E 7100020996
For respiratory protection against organic vapours with a boiling point > 65 °C, use 3M™ Versaflo™ A1P Filter TR-6110E in combination with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-602E.
Our filter is simple to install and can be protected from damage using the TR-6100FC filter cover. The filter cover may also be used to hold the TR-6600 prefilter or TR-662 spark arrestor in place.
Filtro A1P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. 3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici. La copertura filtro TR-6100FC è utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662.
Punti di forza
Filtro A1P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 630,4 g |
|---|---|
| Classe | a1p |
| Paese d'origine | CA |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione