VERSAFLO FILTRO PER POLVERI, VAPORI DI ACIDO ED HF IN CONC. < TLV, TR-3822E 7100018861

Filtro 3M™ Versaflo™ TR-3822E per polveri, vapori di acido ed HF in conc. < TLV

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100018861
Rubix:999220804031871
Produttore:7100018861
VERSAFLO FILTRO PER POLVERI, VAPORI DI ACIDO ED HF IN CONC. < TLV, TR-3822E 7100018861

Riepilogo info tecniche

Classe40019119

Dettagli del prodotto : VERSAFLO FILTRO PER POLVERI, VAPORI DI ACIDO ED HF IN CONC. < TLV, TR-3822E 7100018861


P3 particulate filter that provides protection against hydrogen fluoride (HF x 10 TLV) as well as offering nuisance-level acid gas performance, for use with 3M™ Versaflo™ TR-300+ Powered Air Respirator. The filter can be changed quickly and easily by hand.
Filtro antiparticolato P3 che offre protezione contro fluoruro di idrogeno (HF x 10 TLV) e gas acidi a livello di disturbo, da utilizzare con 3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato TR-300+. Il filtro può essere sostituito manualmente in maniera semplice e veloce.

Punti di forza

Filtro antiparticolato P3 che offre protezione contro fluoruro di idrogeno (HF x 10 TLV) e gas acidi a livello di disturbo
Il filtro può essere sostituito manualmente in maniera semplice e veloce
Da utilizzare con 3M™ TR-300+ Sistema di respirazione elettroventilato

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Classe40019119
48,40 IVA esclusa
/ Unità
59,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione