TR-6130E 7100020997
Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100020997
Rubix:999220117001912
Produttore:7100020997
EAN:4046719920822

Dettagli del prodotto : TR-6130E 7100020997
Get effective respiratory protection against organic gases and vapours with a boiling point > 65 °C, inorganic and acid gases, and particulates with 3M™ Versaflo™ ABE1P Filter, TR-6130E.
Our filter is designed to be used with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 and TR-800 Series. It’s quick and simple to install and can be protected from physical damage using filter cover TR-6100FC. The filter cover can also be used to hold prefilter TR-6600 or spark arrestor TR-662 in place for added protection.
Filtro ABE1P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. 3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici. La copertura filtro TR-6100FC è utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662.
Punti di forza
Filtro ABE1P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 718,8 g |
|---|---|
| Classe | abe1p |
| Paese d'origine | CA |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione