ARTICOLO 7100080240
Prefiltri per respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:836080
Rubix:999250612002691
Produttore:7100080240
EAN:7319578360809

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100080240
Assicurati di massimizzare l'efficacia della protezione delle apparecchiature respiratorie con la gamma 3M di filtri e prefiltri di ricambio. I prefiltri 3M™ Adflo™ si adattano al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ e catturano le particelle di grandi dimensioni che potrebbero altrimenti ostruire il filtro antiparticolato, riducendo i costi operativi attraverso l'estensione della durata. L'uso e la sostituzione regolare dei prefiltri permette anche di aumentare il tempo di funzionamento della batteria, l'efficienza della durata della batteria e di ridurre i costi operativi.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Prefiltro antiparticolato di ricambio per sistemi elettroventilati (PAPR) 3M™ Adflo™. Si installa nel coperchio del filtro del turbo Adflo™, tra il parascintille e il filtro antiparticolato ad alta efficienza.
Punti di forza
Prefiltri per particelle di ricambio da utilizzare con i respiratori elettroventilati 3M™ Adflo™;Cattura le particelle di grandi dimensioni che potrebbero altrimenti ostruire il filtro antiparticolato;Parte di ricambio;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature
Applicazioni
Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | non classificato come filtro di protezione respiratoria (prefiltro/limitafiamma marcati solo per identificazione in confezione) |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione