PARASCINTILLEVERSAFLO, TR-662 7100035845

Arresto di scintilla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100035845
Rubix:999220804031894
Produttore:7100035845
PARASCINTILLEVERSAFLO, TR-662 7100035845

Riepilogo info tecniche

Classeth2;th3

Documenti

Dettagli del prodotto : PARASCINTILLEVERSAFLO, TR-662 7100035845


Impedisce che scintille e altre particelle calde trasportate dall'aria danneggino il filtro della serie TR-600 Deve essere utilizzato ogni volta che sul luogo di lavoro sono presenti scintille o particelle calde trasportate dall'aria Può fungere da prefiltro catturando le particelle più grandi Spark Arrestor può essere utilizzato con tutti i filtri della serie TR-600. Aiuta a evitare che scintille e altre particelle calde danneggino il filtro e deve essere utilizzato ogni volta che sul luogo di lavoro sono presenti scintille o particelle calde trasportate dall'aria. Il dispositivo antiscintilla TR-662 funge anche da pre-filtro, catturando molte delle particelle più grandi che altrimenti verrebbero attirate e intaserebbero il filtro principale. Impedite che scintille e altre particelle calde danneggino i filtri Powered Air Turbo TR-600 con il parascintille 3M™ Versaflo™ TR-662. Il nostro parascintille deve essere utilizzato ogni volta che sul luogo di lavoro sono presenti scintille o particelle calde trasportate dall'aria. Può anche fungere da pre-filtro, catturando le particelle più grandi che altrimenti verrebbero aspirate e potrebbero intasare il filtro. Può essere pulito e riutilizzato in modo sicuro secondo le istruzioni per l'uso.

Punti di forza

Impedisce che scintille e altre particelle calde e trasportate dall'aria danneggino il filtro della serie TR-600
Deve essere utilizzato ogni volta che scintille o particelle calde e trasportate dall'aria sono presenti sul luogo di lavoro
Può fungere da prefiltro catturando le particelle più grandi
Pulibile per il riutilizzo

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth2;th3
23,59 IVA esclusa
/ Unità
28,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione