PREFILTRO E SUPPORTO PREFILTRO SS-6601 7100236853
Prefiltri per respiratore elettroventilato 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SS6601
Rubix:999220804032272
Produttore:7100236853
EAN:4054596825949
Documenti
Dettagli del prodotto : PREFILTRO E SUPPORTO PREFILTRO SS-6601 7100236853
Il prefiltro e il supporto prefiltro SS-6601 3M™ rappresentano il nostro pacchetto di prefiltri e cuscinetti progettati per prolungare la vita utile dei filtri 3M™ serie DT: intrappolano le particelle di grandi dimensioni che potrebbero altrimenti ostruire il filtro.
Per massimizzare la vita utile dei filtri 3M™ serie DT, utilizzare il prefiltro e il supporto prefiltro 3M™ SS-6601. Questo prefiltro aiuta a prevenire gli intasamenti poiché cattura le particelle di grandi dimensioni prima che raggiungano il filtro. La sostituzione frequente del prefiltro può favorire il mantenimento delle prestazioni del sistema. I prefiltri non richiedono manutenzione e devono essere scartati se intasati o danneggiati. I supporti prefiltro fissano il prefiltro sul filtro. La confezione contiene 2 supporti prefiltro e 6 prefiltri.
Punti di forza
• Prolungano i filtri: catturano le particelle grandi prima che arrivino al filtro
• La frequente sostituzione del prefiltro può mantenere le prestazioni generali
• Smaltire se ostruiti o danneggiati
• I supporti prefiltro fissano il prefiltro sul filtro
• 2 supporti prefiltro e 6 prefiltri
Applicazioni
Assemblaggio e meccanica - Lavorazione Metallo - Manutenzione impianti - Verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | non applicabile (n/a) |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione