Riferimenti
3M:TR-6600
Rubix:999220117001913
Produttore:7100021255
EAN:0051131373549

Dettagli del prodotto : TR-6600 CONF. DA 50 PZ 7100021255
The TR-6600 pre-filter can extend the duration of the TR-600 series dust filters by capturing large particles that may clog the filter. A frequent change of the pre-filter makes it possible to optimize the performance of the system. EN388 Standard.
Il pre-filtro può aumentare la vita utile dell'elemento antiparticolato dei filtri serie TR-600 catturando le particelle di grandi dimensioni che diversamente potrebbero intasare il filtro. La sostituzione frequente del pre-filtro può contribuire a ottimizzare i risultati del sistema.
Punti di forza
Il pre-filtro può aumentare la vita utile dell'elemento antiparticolato dei filtri serie TR-600 catturando le particelle di grandi dimensioni che diversamente potrebbero intasare il filtro
Il pre-filtro TR-6600 deve essere installato e usato secondo le Istruzioni per l'utente.
Può ridurre i costi di esercizio allungando la vita dei filtri della serie TR-600.
Il TR-6600 può essere usato con il parascintille TR-662.
Il pre-filtro TR-6600 deve essere installato e usato secondo le Istruzioni per l'utente.
Può ridurre i costi di esercizio allungando la vita dei filtri della serie TR-600.
Il TR-6600 può essere usato con il parascintille TR-662.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 7,266 g |
|---|---|
| Classe | 40019119 |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,66 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 135,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione