TR-6310E 7100020998

Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100020998
Rubix:999220117001898
Produttore:7100020998
EAN:4046719920846
TR-6310E 7100020998

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TR-6310E 7100020998


Get effective respiratory protection against particulates, and organic gases and vapours with boiling points > 65 °C with 3M™ Versaflo™ A2P Filter, TR-6310E. Our filter is designed to be used with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 and TR-800 Series. It’s quick and simple to install and can be protected from physical damage using filter cover TR-6300FC. The filter cover can also be used to hold the prefilter TR-6600 or spark arrestor TR-662 in place for further protection.
Filtro A2P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Il filtro si attacca direttamente all'unità turbo. 3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6300FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici. La copertura filtro TR-6300FC è utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662.

Punti di forza

Filtro A2P per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600.
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio878,8 g
Classea2p
Paese d'origineCA
€ 103,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione