TR-3600 7000059880

Prefiltro 3M™ 462-05-00P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000059880
Rubix:999220117001897
Produttore:7000059880
EAN:4046719352524
TR-3600 7000059880

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TR-3600 7000059880


Capture large particles that would otherwise quickly clog filters with 3M™ Versaflo™ Pre-Filter, TR-3600. Our pre-filter can potentially extend the life of your filter used with the 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-300+ by preventing bigger objects from blocking the filter media.
Prefiltro Versaflo™ 3M™ TR-3600 da utilizzare con respiratore alimentato ad aria 3M™ Versaflo™ TR-300. Un prefiltro contribuisce all'aumento della vita utile del respiratore alimentato ad aria, catturando particelle di grandi dimensioni che, in caso contrario, ostruirebbero il filtro. Confezione da 10 filtri

Punti di forza

Da utilizzare con respiratore alimentato ad aria 3M™ Versaflo™ TR-300
Un prefiltro contribuisce al prolungamento della vita utile del respiratore elettroventilato, catturando particelle di grandi dimensioni che altrimenti ostruirebbero il filtro.
Accessorio 3M™ originale

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio100 g
Classepre-filtro
Paese d'origineCA
€ 208,24 IVA esclusa
/ 10 Pacchetti
€ 254,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione