FILTRO ANTIPARTICOLATOVERSAFLO, TR-6710E 7100020971

Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100020971
Rubix:999220804031874
Produttore:7100020971
EAN:4046719920761
FILTRO ANTIPARTICOLATOVERSAFLO, TR-6710E 7100020971

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FILTRO ANTIPARTICOLATOVERSAFLO, TR-6710E 7100020971


For protection against dusts and particulate hazards when using TR-600 or TR-800 Turbo Units, use the 3M™ Versaflo™ Particulate Filter, TR-6710E. Our particulate filter is easy to install and can be protected from physical damage using filter cover TR-6300FC. The filter cover can also be used to hold the prefilter TR-6600 or spark arrestor TR-662 in place for further protection.
Un filtro antiparticolato per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Il filtro si attacca direttamente all'unità turbo. 3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6700FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici. La copertura filtro TR-6700FC è utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662.

Punti di forza

Un filtro antiparticolato per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600.
Semplice da installare.
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1103,8 g
Classep
Paese d'origineCA
46,30 IVA esclusa
/ Unità
56,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione