TR-6580E 7100020999

Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100020999
Rubix:999220117001911
Produttore:7100020999
EAN:4046719920747
TR-6580E 7100020999

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TR-6580E 7100020999


Get effective respiratory protection against a range of hazards with 3M™ Versaflo™ ABE2K1HgP Filter, TR-6580E. Designed to be used with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 and TR-800 Series, our filter protects against organic gases and vapours with boiling points > 65°C, inorganic and acid gases and ammonia. It also protects against mercury vapour and particulates. It’s quick and simple to install directly onto the turbo unit and can be protected from physical damage using the filter cover TR-6500FC.
Filtro ABE2K1HgP per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Il filtro si attacca direttamente all'unità turbo.

Punti di forza

Filtro ABE2K1HgP per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600.
Semplice da installare
3M consiglia di usare la copertura filtro TR-6100FC per meglio proteggere il filtro da danni fisici.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1151,36 g
Classeabe2k1hgp
Paese d'origineCA
141,42 IVA esclusa
/ Unità
172,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione