SPEEDGLAS ADFLO MOTORE ELETTROVENTILATO CON BATTERIA A LUNGA DURATA 837731 7100166698
Sistema Adflo completo 832530 con batteria ad alta capacità e 1 adattatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:837731
Rubix:999220804032080
Produttore:7100166698
EAN:4046719806638

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS ADFLO MOTORE ELETTROVENTILATO CON BATTERIA A LUNGA DURATA 837731 7100166698
Maschera respiratoria Adflo con tubo di respirazione QRS autoregolabile, indicatore del flusso d'aria, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria solida, cintura e caricatore. Con il giusto tipo di filtro, la maschera Adflo protegge efficacemente da particelle e gas - sistema completo. I filtri antigas sono venduti come pezzi di ricambio. È possibile sostituire il filtro antiparticolato o quello antigas a seconda delle necessità, senza dover cambiare entrambi i filtri contemporaneamente. Il flusso d'aria corrisponde sempre alla portata nominale costante di 170 litri al minuto, indipendentemente dalla carica della batteria o dal carico di particelle del filtro. Per lavori in ambienti caldi e umidi, è possibile aumentare il flusso d'aria a 200 litri al minuto semplicemente premendo una seconda volta il pulsante ON. Per i lavori in ambienti caldi e umidi, è possibile aumentare il flusso d'aria a 200 litri al minuto semplicemente premendo il pulsante ON una seconda volta. La solida batteria agli ioni di litio si ricarica completamente in 5 ore e 30 minuti e ha un'autonomia di 12 ore.
Punti di forza
Con il giusto tipo di filtro, la maschera Adflo protegge efficacemente da particelle e gas - sistema completo. I filtri antigas sono venduti come pezzi di ricambio.
È possibile sostituire il filtro antiparticolato o quello antigas a seconda delle necessità, senza dover sostituire entrambi i filtri contemporaneamente.
Il flusso d'aria corrisponde sempre alla portata nominale costante di 170 litri al minuto, indipendentemente dalla carica della batteria o dal carico di particelle del filtro.
È possibile sostituire il filtro antiparticolato o quello antigas a seconda delle necessità, senza dover sostituire entrambi i filtri contemporaneamente.
Il flusso d'aria corrisponde sempre alla portata nominale costante di 170 litri al minuto, indipendentemente dalla carica della batteria o dal carico di particelle del filtro.
Applicazioni
Lavorazione del metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 183x230x284 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2517 g |
| Classe | th2 |
| Paese d'origine | SE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1071,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1307,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione