Riferimenti
3M:7100035056
Rubix:999220117001914
Produttore:7100035056
EAN:0051141563091

Documenti
Dettagli del prodotto : TR-602E 7100035056
3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Respirator Systems are engineered for versatility and customisation and offer a variety of headtops, breathing tubes, and accessories to create a customised Powered Air Respirator solution.
TR-602E è l'unità turbo per il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Comprende l'indicatore del flusso d'aria (TR-971) e 2 parascintille (TR-662). Non comprende filtro, cintura, batteria o caricabatteria. Abbinare a componenti 3M™ Versaflo™ per realizzare un sistema completo.
Punti di forza
Unità turbo per il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-600, incluso l'indicatore del flusso d'aria (TR-971) e 2 parascintille (TR-662).
Flusso d'aria comodo - Tre flussi selezionabili dall'utente per massimizzare il comfort. Il flusso d'aria controllato eroga un flusso costante man mano che la batteria si scarica o che il filtro si riempie di particolato.
Il display mostra lo stato di carica della batteria e lo stato di intasamento di particolato nel filtro durante l'uso. Lo stato di carica è indicato anche da un utile display a LED sulla batteria. Allarme elettronico acustico, visivo e con vibrazione in caso di batteria quasi scarica e/o flusso d'aria insufficiente. Non è richiesta alcuna calibrazione del turbo.
Per la cintura sono disponibili due opzioni: cintura Easy Clean - questa cintura può essere immersa e le sue superfici lisce consentono una pulizia facile e accurata. Cintura ad alta resistenza idonea per lavori ad elevate temperature o in ambienti difficili che richiedono una maggiore durata e resistenza a scintille/fiamma.
Flusso d'aria comodo - Tre flussi selezionabili dall'utente per massimizzare il comfort. Il flusso d'aria controllato eroga un flusso costante man mano che la batteria si scarica o che il filtro si riempie di particolato.
Il display mostra lo stato di carica della batteria e lo stato di intasamento di particolato nel filtro durante l'uso. Lo stato di carica è indicato anche da un utile display a LED sulla batteria. Allarme elettronico acustico, visivo e con vibrazione in caso di batteria quasi scarica e/o flusso d'aria insufficiente. Non è richiesta alcuna calibrazione del turbo.
Per la cintura sono disponibili due opzioni: cintura Easy Clean - questa cintura può essere immersa e le sue superfici lisce consentono una pulizia facile e accurata. Cintura ad alta resistenza idonea per lavori ad elevate temperature o in ambienti difficili che richiedono una maggiore durata e resistenza a scintille/fiamma.
Applicazioni
Use for respiratory protection against particulate hazards, gases or vapours, or a combination of these depending on the type of filter used
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 216x216x286 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 968,4 g |
| Classe | 40019119 |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione