RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 3M VERSAFLO, TR-602E 7100259576

Sistema respiratorio ad aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100259576
Rubix:999230601000134
Produttore:7100259576
EAN:04054596925113
RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 3M VERSAFLO, TR-602E 7100259576

Riepilogo info tecniche

Classeth2/th3

Documenti

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 3M VERSAFLO, TR-602E 7100259576


Si combina con i componenti 3M™ Versaflo™ per creare un sistema completo Tre portate selezionabili (185 l/min, 205 l/min o 225 l/min) per il massimo comfort con un flusso d'aria costante Allarmi visivi, vibratori e acustici indicano che la batteria è scarica e il flusso d'aria è basso.
3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Respirators are versatile and easy-to-use respiratory protection against certain gases and vapours and as well as particulates.

Punti di forza

Respiratory protection against dusts, mists, fumes and other particulate hazards, and a variety of gas and vapour hazards, including organic vapou, acid gas, inorganic gases, ammonia and mercury vapours;Three user selectable airflows with loose-fitting and tight-fitting options, enable the user to control flow settings to allow the user to find the setting they find most comfortable;Powered Air Respirators automatically adjust airflow to compensate for filter loading to deliver consistent filtered air during use;Audible, visual, and vibratory alerts for low airflow and low battery charge-level to keep you prepared and informed;High capacity battery option available for longer run time and reduced downtime;Available in convienient, easy to buy assemblies and kits

Applicazioni

Use for respiratory protection against particulate hazards, gases or vapours, or a combination of these depending on the type of filter used

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth2/th3
814,76 IVA esclusa
/ Unità
994,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione