ARTICOLO 7100065913

Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:VERSAFLO TR-619UK
Rubix:999240416003847
Produttore:7100065913
EAN:4054596002555
ARTICOLO 7100065913

Riepilogo info tecniche

Classeth2; th3

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100065913


Per un kit di base semplice e intuitivo che includa molti dei componenti necessari per un sistema elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie, utilizza il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E. Offre protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici. Il nostro kit di base combina funzionalità e versatilità, offrendo protezione contro particolato, gas e vapori, o una combinazione di questi, a seconda dei tipi di filtri utilizzati. L'unità turbo TR-602E dispone di tre velocità del flusso d'aria selezionabili e ha un design leggero e ben bilanciato per ottimizzare il comfort dell'utente. Il kit include un filtro A2P e un coprifiltro, dieci prefiltri, due parascintille, un tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e una cintura Easy Clean. Una batteria ad alta capacità e un kit caricabatterie a stazione singola consentono di pianificare una lunga giornata di lavoro, mentre l'indicatore del flusso d'aria è dotato di allarmi visivi, acustici e con vibrazione per segnalare quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. È sufficiente aggiungere il copricapo compatibile adatto al lavoro da svolgere.
Il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E è un kit pronto all'uso per la protezione delle vie respiratorie da particolato, gas e vapori. Include tutti i componenti essenziali per iniziare il lavoro, tra cui un'unità turbo elettroventilata TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.

Punti di forza

Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto;Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici;Il kit include un'unità turbo TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria.;È richiesto un copricapo compatibile;Allarmi di avviso visivi, acustici e con vibrazione per segnalare quando i livelli della batteria e del flusso d'aria sono bassi;Tempo di funzionamento del sistema di 9,5-19 ore a seconda della batteria, della velocità del flusso d'aria, del copricapo e del filtro

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth2; th3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione