KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100258810
Sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TR-600E HKL
Rubix:999240416003806
Produttore:7100258810
EAN:04054596924628
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100258810
I sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600 sono progettati per la versatilità e la personalizzazione e offrono una serie di copricapo, tubi di respirazione e accessori per personalizzare una soluzione di respiratore elettroventilato.
I respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600 sono dispositivi di protezione respiratoria versatili e facili da usare contro determinati gas e vapori, nonché contro i particolati.
Punti di forza
Protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e altri pericoli legati al particolato e una serie di gas e vapori pericolosi, inclusi i vapori organici, gas acidi, gas inorganici, ammoniaca e vapori di mercurio;I tre flussi d'aria selezionabili dall'utente con opzioni non aderenti e a tenuta ermetica consentono di controllare le impostazioni del flusso per trovare la configurazione più comoda;I respiratori elettroventilati regolano automaticamente il flusso d'aria per compensare l'intasamento del filtro e fornire aria filtrata costante durante l'uso;Allarmi acustici, visivi e a vibrazione in caso di flusso d'aria e livello di carica della batteria insufficienti per essere sempre preparati e informati;Batteria ad alta capacità opzionale disponibile per periodi di funzionamento più lunghi e tempi di inattività ridotti;Disponibili in gruppi e kit comodi e facili da acquistare
Applicazioni
Manipolazione di polveri, Verniciatura a polvere, Manutenzione generale, Spruzzatura, Miscelazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | classi: th2, th3 (en 12941); tm2, tm3 (en 12942) |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1961,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2392,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione