TR-819E IS VERSAFLO TR-819E IS STARTER KIT SISTEMA ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100169180

3M™ Versaflo™ Starter Ki

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR-819E
Rubix:999210907006812
Produttore:7100169180
EAN:00051131277533
TR-819E IS  VERSAFLO TR-819E IS STARTER KIT SISTEMA ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100169180

Riepilogo info tecniche

Classe40019119

Documenti

Dettagli del prodotto : TR-819E IS VERSAFLO TR-819E IS STARTER KIT SISTEMA ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100169180


Per lavorare con sistemi elettroventilati in ambienti potenzialmente esplosivi, il kit di partenza 3M™ Versaflo™ TR-819E a Sicurezza Intrinseca è la soluzione ideale. Il TR-819E è dotato di un'unità elettroventilata a sicurezza intrinseca ed offre comfort, modularità, controllo e facilità d'uso. Il TR-800 è approvato per i requisiti di Zona 0 ed quindi idoneo in aree potenzialmente esplosive. Lo starter kit include il motore a sicurezza intrinseca (TR-802E), batteria a sicurezza intrinseca (TR-830), strumento di attacco della batteria (TR-838), indicatore del flusso d'aria (TR-971), cintura easy clean (TR-627), tubo di respirazione regolabile in lunghezza (BT-30), filtro A2P (TR-6310E), coperchio del filtro (TR-6300FC), 2 pre-filtri (TR-6600) e caricabatteria a postazione singola (TR-641E). È approvato per l'uso combinato con diversi copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi) Il kit non include un copricapo. È certificato ATEX e omologato CE.
Il pratico kit di partenza per utilizzo dei sistemi elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-819E approvato per i requisiti di zona 0 e idoneo per ambienti potenzialmente esplosivi. È pronto all'uso e ha tutto il necessario per iniziare. Il kit TR-819E è stato approvato per l'uso con una vasta gamma di copricapo Versaflo™ Serie S (morbidi) e Serie M (rigidi), è certificato ATEX e omologato CE.

Punti di forza

Comodo kit pronto all'uso
È approvato per l'uso combinato con diversi copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi)
Include una batteria agli ioni di litio ricaricabile
Copricapo non incluso

Applicazioni

This product is suitable for:
• Assembly and mechanical engineering.
• General manufacturing.
• Pharmaceutical manufacturing.
• Chemical handling.
• Spray painting and coating applications.
• Hazardous industrial environments where explosive atmospheres may be present.
• Industrial environments requiring ATEX-certified powered respiratory protection.

Informazioni tecniche


Attributi
Classe40019119
2146,20 IVA esclusa
/ Unità
2618,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione