SPINA MILTIPLA POWERCAP ACTIVE IP 8ORE NERA CAE602-941-100

Kit VA completo Powercap Active

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:CAE602-941-100
Rubix:999220201000458
EAN:5038428133630
SPINA MILTIPLA POWERCAP ACTIVE IP 8ORE NERA CAE602-941-100

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SPINA MILTIPLA POWERCAP ACTIVE IP 8ORE NERA CAE602-941-100


PowerCap® Active è un respiratore a pressione positiva progettato per proteggere l'utente da polvere e particolato. Standard EN12949.

Punti di forza

POWERCAP® ACTIVE è un'alternativa unica alle maschere monouso, che offre all'utente comfort, sicurezza ed efficienza di un livello di qualità innegabile.

Applicazioni

Una soluzione leggera ed ergonomica per lavorare in modo efficiente in ambienti molto polverosi come l'industria leggera (lavorazioni meccaniche e fresatura), l'agricoltura (allevamento, pollame, silos di cereali), la paesaggistica e la lavorazione degli alimenti, con uno schermo facciale che fornisce una protezione aggiuntiva contro gli schizzi di particelle.

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth1p
Paese d'origineGB
588,78 IVA esclusa
/ Unità
718,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione