ARTICOLO 7100169181

Starter kit respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ serie TR-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR-819UK
Rubix:999240416003813
Produttore:7100169181
ARTICOLO 7100169181

Riepilogo info tecniche

Classet4 (max 135°c)

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100169181


Per lavorare con sistemi elettroventilati in ambienti potenzialmente esplosivi, lo starter kit unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ TR-819E. Il TR-819E è dotato di un'unità elettroventilata a sicurezza intrinseca ed offre comfort, modularità, controllo e facilità d'uso. Il TR-800 è approvato per i requisiti di Zona 0 ed quindi idoneo in aree potenzialmente esplosive. Lo starter kit include il motore a sicurezza intrinseca (TR-802E), batteria a sicurezza intrinseca (TR-830), attacco per fissaggio batteria (TR-838), indicatore del flusso d'aria (TR-971), nastro easy clean (TR-627), tubo di respirazione a lunghezza regolabile (BT-30), filtro A2P (TR-6310E), coperchio del filtro (TR-6300FC), pre-filtri (TR-6600) e caricabatteria a postazione singola (TR-641E). È approvato per l'uso con una vasta gamma di copricapo morbidi Versaflo™ serie S e copricapo rigidi serie M. Il kit non include il copricapo. È certificato ATEX e omologato CE.
Lo starter kit unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ TR-819E è un pratico kit approvato per i requisiti di zona 0 e può essere utilizzato in aree in cui durante le normali attività sono possibili la presenza e la permanenza di atmosfere potenzialmente esplosive. È pronto all'uso e ha tutto il necessario per iniziare. Il kit TR-819E è stato approvato per l'uso con una vasta gamma di copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi), è certificato ATEX e omologato CE.

Punti di forza

Comodo kit pronto all'uso;È approvato per l'uso combinato con diversi copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi);Include una batteria agli ioni di litio ricaricabile;Copricapo non incluso;Dispone di certificazione CE

Applicazioni

Spruzzatura

Informazioni tecniche


Attributi
Classet4 (max 135°c)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione