ARTICOLO 7100098909

Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:VERSAFLO TR-315UK+
Rubix:999240416003800
Produttore:7100098909
ARTICOLO 7100098909

Riepilogo info tecniche

Classeth3

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100098909


Per un semplice kit di base che include molti dei componenti necessari per un sistema elettroventilato, acquista il kit di base del sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-315E+. Fornisce protezione delle vie respiratorie da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato. Il nostro sistema combina prestazioni di protezione con un design funzionale. Il kit include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta capacità, caricabatterie, tubo di respirazione a lunghezza regolabile, indicatore del flusso d'aria, cintura standard e parascintille. È sufficiente aggiungere il copricapo compatibile adatto al lavoro da svolgere. Il nostro sistema è sottile, leggero e ben bilanciato e quindi confortevole da indossare per lunghi turni di lavoro. Combina prestazioni di protezione con un design funzionale e ha due velocità del flusso d'aria selezionabili di 185 l/min e 205 l/min. L'unità è dotata di allarmi visivi e acustici per segnalare quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi, nonché lo stato di intasamento del filtro antiparticolato. La batteria intelligente agli ioni di litio si carica rapidamente, non subisce l'effetto memoria e dispone di un indicatore dello stato di carica per mostrare quando occorre ricaricare.
Il sistema elettroventilato 3M™ Versaflo TR-300+ abbina prestazioni, protezione e funzionalità a un design moderno, sottile e leggero e a un comfort senza uguali. È fondamentale per i sistemi di protezione delle vie respiratorie versatili e di facile utilizzo per ambienti con presenza di particolato. Il kit di base del sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-315+ include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, parascintille, cintura standard, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie e tubo di respirazione a lunghezza regolabile. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.

Punti di forza

Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto;Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato;Il kit include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta capacità, caricabatterie, tubo di respirazione a lunghezza regolabile, indicatore del flusso d'aria, cintura standard e parascintille;È richiesto un copricapo compatibile;La batteria intelligente agli ioni di litio si ricarica rapidamente, non subisce l'effetto memoria ed è dotata di un pratico indicatore di carica;Allarmi elettronici acustici e visivi in caso di flusso d'aria insufficiente o batteria scarica, nonché indicatori di carica della batteria, dello stato di intasamento del filtro antiparticolato e del flusso d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Classeth3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione