TR-619E 7100053532

Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100053532
Rubix:999220117001908
Produttore:7100053532
EAN:4046719962754
TR-619E 7100053532

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TR-619E 7100053532


Per un kit di base semplice e intuitivo che includa molti dei componenti necessari per un sistema elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie, utilizza il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E. Offre protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici. Il nostro kit di base combina funzionalità e versatilità, offrendo protezione contro particolato, gas e vapori, o una combinazione di questi, a seconda dei tipi di filtri utilizzati. L'unità turbo TR-602E dispone di tre velocità del flusso d'aria selezionabili e ha un design leggero e ben bilanciato per ottimizzare il comfort dell'utente. Il kit include un filtro A2P e un coprifiltro, dieci prefiltri, due parascintille, un tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e una cintura Easy Clean. Una batteria ad alta capacità e un kit caricabatterie a stazione singola consentono di pianificare una lunga giornata di lavoro, mentre l'indicatore del flusso d'aria è dotato di allarmi visivi, acustici e con vibrazione per segnalare quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. È sufficiente aggiungere il copricapo compatibile adatto al lavoro da svolgere.
Il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E è un kit pronto all'uso per la protezione delle vie respiratorie da particolato, gas e vapori. Include tutti i componenti essenziali per iniziare il lavoro, tra cui un'unità turbo elettroventilata TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.

Punti di forza

Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto;Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici;Il kit include un'unità turbo TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria.;È richiesto un copricapo compatibile;Allarmi di avviso visivi, acustici e con vibrazione per segnalare quando i livelli della batteria e del flusso d'aria sono bassi;Tempo di funzionamento del sistema di 9,5-19 ore a seconda della batteria, della velocità del flusso d'aria, del copricapo e del filtro

Applicazioni

Pharmaceutical, Woodworking, surface preparation, Food & Beverage, Metalworking, Smelting

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)254x346x346 mm
Peso imballaggio4249 g
Classeth2/ th3
Paese d'origineTW
1862,30 IVA esclusa
/ Unità
2272,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione