CALOTTA BL20-2.20 0101116

Ventose a soffietto multiplo BL-2 Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101116
Rubix:160000001424919
Produttore:0101116
CALOTTA BL20-2.20 0101116

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA BL20-2.20 0101116


La ventosa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
CALOTTA BL20-2 20

Punti di forza

Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature Presa sicura e non dannosa sui sacchi Adatto per la compensazione in altezza. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa bl20-2 silicone
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione