017410000-RIVETTATRICE BLACK 1741B
RIVETTATRICE FORNITA CON 4 TESTINE INTERCAMBIABILI BETA 1741B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1741B
Rubix:160000000012055
Produttore:017410000
EAN:8014230628622

Documenti
Dettagli del prodotto : 017410000-RIVETTATRICE BLACK 1741B
Struttura in lega leggera
Con chiave di servizio
Con chiave di servizio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x92x31 mm |
|---|---|
| Peso | 479 g |
| Capacità | 5 mm |
| Peso | 0,558 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,37 IVA inclusa
- Esaurito
