U09950006 995 AF RIVETTATRICE
RIVETTATRICE CON TESTA ORIENTABILE USAG 995 AF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:995 AF
Rubix:999200629019128
Produttore:U09950006
EAN:8001150034312

Dettagli del prodotto : U09950006 995 AF RIVETTATRICE
Testa orientabile liberamente a 360°
Adatta a rivetti in alluminio
4 testine intercambiabili
Corpo in lega leggera con manici in materiale plastico
Adatta a rivetti in alluminio
4 testine intercambiabili
Corpo in lega leggera con manici in materiale plastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 22,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
