Riferimenti
Bahco:1467-520
Rubix:160000001334741
EAN:7314150124275

Dettagli del prodotto : RIVETTATRICE A BRACCIA LUNGHE 1467-520
Pinze per rivetti lunghe con manici lunghi per una maggiore leva. Utilizzabile con rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inox con capacità di rivetto di 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,8 mm. Il tubo trasparente cattura i rivetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2030 g |
|---|---|
| Capacità | 6,4 mm |
| Peso | 2020 g |
| Lunghezza | 530 mm |
| Dimensione massima del rivetto | 6,4 mm |
| Dimensione minima del rivetto | 3,2 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione