Riferimenti
Usag:995 A 2.4-4.8
Rubix:160000000342802
Produttore:U09950001
EAN:8010239079892

Documenti
Dettagli del prodotto : U09950001 995 A_2.4-4.8 RIVETTATRICE
Corpo in lega leggera
Leva di pressione in lamiera d'acciaio imbutita
Molla di richiamo per l'apertura dei manici
Fornita con 3 testine intercambiabili e chiave di servizio
Leva di pressione in lamiera d'acciaio imbutita
Molla di richiamo per l'apertura dei manici
Fornita con 3 testine intercambiabili e chiave di servizio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x90x270 mm |
|---|---|
| Peso | 488 g |
| Capacità | 4,8 mm |
| Lunghezza | 273 mm |
| Dimensione massima del rivetto | 4,8 mm |
| Dimensione minima del rivetto | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
