34361-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP BFA045/040-035 50NBR253

Rollmembranen BFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:34361
Rubix:999230704003432
Produttore:34361
34361-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP BFA045/040-035 50NBR253
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno45 mm
Diametro40 mm
Materiale50 nbr 253
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 34361-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP BFA045/040-035 50NBR253


Membrana

Punti di forza

-Resistenza al movimento bassa e quasi costante per l'intera corsa
Lunghezze di corsa notevolmente superiori rispetto ai diaframmi convenzionali con lo stesso diametro
L'area effettiva rimane invariata per l'intera corsa
Nessuna resistenza aggiuntiva al movimento all'avvio o al cambio di direzione del movimento; nessun punto di intaglio nel campo di funzionamento
Requisiti ridotti per il pistone e il cilindro rispetto alle tenute a labbro

Applicazioni

Pressostati; trasduttori di pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro40 mm
Materiale50 nbr 253
Esecuzionebfa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,18 IVA esclusa
/ Unità
50,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione