Riferimenti
KSA Italia:PPGM0505M16
Rubix:999230216008244

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 16,70 24,00 1,50 GM5006AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore