0057461400000-ROTELLA A RULLI KRE22-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE22-B
Rubix:160000000401036
Produttore:0057461400000
EAN:4047643178778
0057461400000-ROTELLA A RULLI KRE22-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057461400000-ROTELLA A RULLI KRE22-B


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perno folle a rulli KRE..., guida assiale tramite collare e ralla assiale, tenute a luce ridotta su entrambi i lati, con anello eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x13x13 mm
Peso49 g
Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekre..-b
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
39,26 IVA esclusa
/ Unità
47,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione