Riferimenti
INA:LR5203-2Z
Rubix:160000000403118
Produttore:0008221160000
EAN:4012802781625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008221160000-ROTELLA A SFERA LR5203-2Z
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr52 |
| Regime di riferimento | 8900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13700 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore