Riferimenti
INA:LR5305-X-2Z
Rubix:160000000403134
Produttore:0009413790000
EAN:4012802804201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0009413790000-ROTELLA A SFERA LR5305-X-2Z
Rotelle a sfere LR53, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati
Punti di forza
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore